20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M バルブ種類流量制御弁
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口両側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)2.5 最小曲げ半径(mm)80 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレードビニロン繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×R1/8 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M×R
1個
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 危険物の類別非危険物 稠度NLGI No.00~1 吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設DV型分配弁
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 耐圧力(MPa)31.5 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4 ねじの種類Rc グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 最低作動圧力(MPa)1 バルブ種類流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
管接続口径M8×1.0
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用 2018年トラスコ掲載ページ4 1663 質量(g)324 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)