42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイベース
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
1個(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイベース(耐候耐熱)
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
1個(16個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書 セット内容タンブラー 材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) 特性食器洗浄乾燥機使用可
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。
材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) ホワイト 容量(mL)300 高さ(mm)97 質量(g)129 縦(mm)85 横(mm)85
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(200g)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

SUS316L密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTBシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
1個
15,880 税込17,468
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SUS304、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
1個
15,880 税込17,468
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
1個
25,980 税込28,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。 袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。 抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。 材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末 厚さ(μm)30 耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。 材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末 厚さ(μm)30 耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 フタの種類キャッチクリップ 取手吊り下げ
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
1個
15,880 税込17,468
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,880 税込65,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)