66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダー
ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる。さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱。カラビナ付で吊り下げOK。ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット。落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト。 (2ヵ所、耐荷重1kg以下)。電気工事、内外装作業、ガーデニング等に
材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削 有効長(mm)10 使用条件回転
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセット
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
関連資料(1.52MB)
1袋(50本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工 形状平行四辺形 タイプR刃 精度E級 関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
57,980 税込63,778
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
64,980 税込71,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
47,980 税込52,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)青 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)赤 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム (パッキン)緑 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 材質(パッキン)PTFE(白色) 目盛長(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付 材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理内外面バフ研磨
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)