1,254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
10日以内出荷

ディスプレイ用 ターンテーブル CTTⅡ (コンセント付) ハヤノ産業 動画あり
ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100 消費電力(W)2(本体のみ) 最大積載量(kg)20 最大電流(A)2 電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番160-9141 材質本体:PVC 、テーブル:MDF 幅(mm)420 高さ(mm)99 奥行(mm)420 均等荷重(kg)20 テーブル寸法(mm)420 最大電流(A)2 板厚(mm)テーブル:5 外径(mm)420
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

泰和電気工業試験端子
RoHS
材質ABS樹脂 温度上昇30℃以下 色(本体) 絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000/1分間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ABS樹脂 箱入数1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
6,098 税込6,708
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトなし 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り シャフトなし 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、シャフトキャップ、カラー、スプリングワッシャー、ボルト 材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

壬生電機製作所テストターミナル
RoHS
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り シャフトなし 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0 質量(g)75 構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度(動作)設定電流±5% 使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP 質量(g)940 外寸(mm)392×203×328 内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ) 出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流120%(連続)、150%(1min) 直線性±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性100ms (typ) 仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ) 質量(g)45 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度動作:0.9±0.1A 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m)0.3(ねじ) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ) 質量(g)45 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度動作:0.4±0.1A 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m)0.3(ねじ) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200 端末仕様M4圧着端子付 被覆フッ素樹脂 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約8.2 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


■画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るクリーニングクロスとケースのセットです。 ■クロスは薄手のコンパクトサイズで、かばんやデスクの引き出しに入れて保管するのに最適です。 ■持ち運びや保管をしやすいよう、薄くて軽い専用ケースがセットになっています。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ■※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クロス:1枚、ケース:1枚 材質クロス/複合繊維(ポリエステル・ナイロン)75%、ポリエステル25%、ケース/ポリプロピレン 寸法(mm)クロス:約150×150、ケース:折りたたみ時 約84×84、展開時 約124×244 グレー
1個
809 税込890
当日出荷

純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。 長さ(m)0.2 本体質量(g)195
1パック(30本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツール
RoHS
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 4ct