668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) グレード100 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
350,000 税込385,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷

1組
70 税込77
4日以内出荷

1個
659 税込725
4日以内出荷


1個
679 税込747
4日以内出荷

仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状2段 取付方式DIN35mm 端子間ピッチ(mm)8 ねじ寸法M3.5 結線方式セルフアップ
1個
529 税込582
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

日本メディカルプロダクツ冷感汗拭きボディータオル 6巻入
クールな使用感が持続。20×30cmの大判サイズが100枚入りです。
仕様●シートサイズ:200×300mm●材質:パルプPP不織布●※ボトルは別売です。 アズワン品番65-8102-88
1箱(6巻×100枚)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

カウンター式の片袖タイプの作業台です。 作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。 カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。 Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。
材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)655×300×750 質量(kg)8 耐荷重(kg)20、カウンター部/8 天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300 キャスター径(Φmm)75
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルなギフトにピッタリなツインカラ―のひもリボンです。シールとあわせたり、タッグにつけたりワンポイント使いにおすすめです。
幅(mm)2 材質ポリエステル綿 1巻長さ(m)50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物 硬化時間30~60分
1袋(1.3kg)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキ ハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
279 税込307
翌々日出荷

訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品専用収納バック付き 材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン 質量(kg)1.9 寸法(Φ×mm)430×620~860 収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135 マット寸法(mm)260×210×45~70
1台
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰換用、ボトルセットです。
仕様●シートサイズ:200×300mm●材質:パルプPP不織布 アズワン品番65-8102-87
1箱
12,980 税込14,278
24日以内出荷

CTW-M 中型両用器 阪口製作所 動画あり
阪口製作所中型両用器
用途溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。 全長(mm)450 切断能力(mm)3~30 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)1~8 質量(g)690
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)
エコ商品
ロープ径(Φmm)6 破断荷重(kg)1740 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線) 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 幅(mm)11.2 高さ(mm)63 質量(g)13 奥行(mm)11.2 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(6本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)五股樹脂ベース 脚端部品
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ナイロン/ウレタン ブラック 車輪径(Φmm)50 寸法H(mm)126
1個
889 税込978
4日以内出荷

芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より起立性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプWタイプ 仕様1芝糸:W型のため測定不能 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷

オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)
エコ商品
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.21 ロープ径(Φmm)2 破断荷重(kg)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)
エコ商品
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55 ロープ径(Φmm)3 破断荷重(kg)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)20 長さ(mm)(むき出し)9~11 適合電線より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1ケース(50枚×12袋)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダー
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-18~80 使用場所屋内
1袋ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ 対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WP RoHS指令(10物質対応)対応
1組
609 税込670
4日以内出荷

1セットほか
8,998 税込9,898
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)
エコ商品
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97 ロープ径(Φmm)4 破断荷重(kg)970 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ 対応機種CT-5100WP、CT-5200WP RoHS指令(10物質対応)対応
1組
609 税込670
4日以内出荷

細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)15 先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6 破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
3,998 税込4,398
欠品中

CT-3000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ 対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP RoHS指令(10物質対応)対応
1組
609 税込670
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
63日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

関連キーワード