49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85 UL規格94V-2 No.E97527認定
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーションバーチカルフードカッター
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)30
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CV Series(CV3BN50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-150B(クロ) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
1個
37 税込41
7日以内出荷


バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3FN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CV Series(CV3FN50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

CV Series(CV3TN80) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
42,980 税込47,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3TN80 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3BN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)