132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本(1m)
1,298 税込1,428
11日以内出荷

1本(1m)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
619 税込681
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mm アズワン品番65-9621-05
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 接続口径(Rc)3/8 精度±10% 制御流量(L/min)0.3~5 圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66
1袋(10本)ほか
509 税込560
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ワイドクリップ1個 セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット 本体質量(g)約30 寸法(Φmm)カーラー:35 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67
1個
689 税込758
5日以内出荷

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
。小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mm アズワン品番65-9621-06
1袋(10袋×10個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷

太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下 規格JETST-CABL-002-1(JET) 定格電圧(V)DC750 芯数(C)1 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(205m)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 全長(m)205 種類電力ケーブル 規格<PS>E 定格電圧(V)600 芯数(C)1 材質(シース)PVC(非鉛) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 耐熱性90℃ 環境対応RoHS 難燃性60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷


材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-35 種別角型 寸法(mm)400×400×300 線径(Φmm)0.95 目開き5.5mm
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂 長さ(m)2.5
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(10m)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色
1巻(10m)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) ナチュラル
1袋(100本)
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)