カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • CV・CVT(6)
  • 制御機器(20)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
シース色
定格電圧
600
許容電流
100・110・120・130
規格/略称
600V CV・600V CV-S・600V CVT
ブランド
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・サンハヤト・CKD・JEFCOM(ジェフコム)・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・THECUT・TRUSCO・WR’S(ダブルアールズ)・エイチツー・エスコ・カメダデンキ・ベン・ミヤコ自動車・中部コーポレーション・品川商工・象印マホービン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv22」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(10個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(50個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,770税込¥4,147
    1個(65mL)
    当日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    材質真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)危険物の類別非危険物
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • シリコン溝型2.4Mカット 光

    シリコン溝型2.4Mカット

    光
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
    材質Si(シリコンゴム)長さ(mm)2400幅(mm)5.9厚さ(mm)8.8
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥529税込¥582
    1袋(50個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    ¥10,454税込¥11,499
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドリリースケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • ターミナルカバー Pizzato

    ターミナルカバー

    Pizzato
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
  • バーチカルフードカッター 中部コーポレーション

    バーチカルフードカッター

    中部コーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
    定格時間(分)30
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD-VEコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    CD-VEコンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式
    用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
  • 22mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-22
  • 22mm 熔接用 ステンレス製丁番 エスコ

    22mm 熔接用 ステンレス製丁番

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CV-22長さ(mm)22幅(mm)84板厚(mm)2.3
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    ¥5,880税込¥6,468
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    種別丸型材質ステンレス(SUS304)目開き5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT

    超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV

    THECUT
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4全長(mm)50L50最大切削速度 Vc max(m/min)炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
  • 超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT

    超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター

    THECUT
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
    表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
  • S/O S.O.Vショートステンレスオーバルタイプ 16-21 MT-25 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O S.O.Vショートステンレスオーバルタイプ 16-21 MT-25

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    用途16-21 MT-25
  • S/O S.O.Vショートステンレスオーバルタイプ 15-21YZF-R25 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O S.O.Vショートステンレスオーバルタイプ 15-21YZF-R25

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    用途15-21YZF-R25
  • 耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ 耐熱80℃

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
    用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AOPEN CV1 22CV1QH3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AOPEN CV1 22CV1QH3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,398税込¥8,138
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止○ブルーライトカット○
  • 耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー

    耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃

    エイチツー
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌々日出荷
    耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
    用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(25枚)
    5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
  • ON Semiconductor コンパレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor コンパレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 密着型ビニール被覆フレキ 大和電業

    密着型ビニール被覆フレキ

    大和電業
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(30m)
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
    消費電力(W)905電源コード(m)1
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD

    パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
関連キーワード
1022v220特集
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
"cv22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷