カテゴリ

  • 切削工具(2,393)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(33)
  • 制御機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(16)
  • 医療(12)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(643)
  • 住友電工ハードメタル(466)
  • 三菱マテリアル(457)
  • 京セラ(294)
  • イスカル(274)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(114)
  • SMC(58)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(37)
  • オリエンタルモーター(32)
  • テグテックジャパン(32)
  • BIG DAISHOWA(16)
  • サンワサプライ(15)
  • 三菱電機(14)
  • サンドビック(13)
  • マエダ(12)
  • RS PRO(12)
  • ケナメタル(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • ネグロス電工(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,206)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvd」の検索結果

関連キーワード
2,643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターニング CVD イスカルターニング CVDイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアルインサート CVDコーティング MC5020三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアルインサート CVDコーティング MC5020三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート CVDセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CVDコーティング ドリル用 京セラチップ CVDコーティング ドリル用京セラ
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
チップ CVDコーティング フライス用 京セラチップ CVDコーティング フライス用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6535
フライス CCMXインサート CVD セコ・ツールズ・ジャパンフライス CCMXインサート CVDセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番434-3035寸法L(mm)8.03寸法S(mm)4.4材種T350M寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020 三菱マテリアルWJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様CVDコーティング材質MC7020RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質CA4505材質(本体)CA4505
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ CA5515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA5515 CVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷
材質(本体)CA5515
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVDセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVDセコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング 三菱マテリアルWJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT京セラ
11,980税込13,178
1箱ほか
翌日出荷から8日以内出荷
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
フライス その他インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート CVDセコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
旋削用チップ CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CVDコーティング京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
6日以内出荷
穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4逃げ角(°)0
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミルウォーターミルズ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート 三菱マテリアル溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVDセコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番485-5839寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM2501寸法RE(mm)1.2
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種材質CVDコーティング等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
6,898税込7,588
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
24,980税込27,478
1セット(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVDセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
...
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv