商品豆知識
J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。
チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。
優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
種類CVTF
ベースオイル100%化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途CVT用
ベースオイル化学合成
種類CVTF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。
安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。
部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ
種類CVTF
ベースオイル全合成油
適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
交換目安40000km走行毎
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車。ホンダCVT車
種類ATF/CVTF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
規格ホンダAT車、ホンダCVT車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格1A適合
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類
セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード