285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TN) SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MY1CW50TFG-1200 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TFG) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1200 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TF) G ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW50~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


MY1CW50TN-1800 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1800 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷


MY1CW50TNG-2000 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TNG SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TFG SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
209,800 税込230,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.57MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1本ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE) チェーン線径(mm)約6
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 (10インチ) 耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。 最高使用温度(℃)80
1本(1本)
1,070 税込1,177
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテー東北石橋グッドジョブブラシ
ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に 流体温度(℃)-10~60 材質(ゴム)NBR
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質鋼線 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドビスキャップセット
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウム セット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
1袋(50個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 水性用
エコ商品
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途水性塗料用 材質(毛)ウェーブ化繊 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)銅線(SW) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.30 種別クイックブラシ 材質銅線(SW) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6501~RCW-6504 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

トヨトミ壁掛けサーキュレーター
エコ商品
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。 トラスコ品番554-9165 幅(mm)670 ホワイト 高さ(mm)200 奥行(mm)148 電源(V)単相100 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)20/30 風量調整4段階 タイマーあり 首振り左右70°、上下45° リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h 左右首振70° 上下首振45° 標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。 種別ジャケット 混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5 機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性
1枚
7,490 税込8,239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フットスイッチ 質量(kg)13(ベース付) 出力(W)500 電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5 巻取速度(m/min)5.5~9.5 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷


柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)15 粒度120相当
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トステム(LIXIL)雨樋アタッチメント
セット内容雨樋アタッチメント:1個、雨樋パッキン:1個、ねじ:2個 適合シリーズフリーヤード
1セット
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用 仕様牽引力:1000kg 質量(kg)16 速度(m/min)牽引:12
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷