簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
質量(kg)5.8
棚段数(段)4
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)外寸:540
質量(kg)7.4
高さ(mm)外寸:861、引出し内寸:161
奥行(mm)外寸:417
耐荷重(kg)引出し各段:3
内寸奥行(mm)引出し:361
内寸幅(mm)引出し:463
棚段数(段)4
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
接点構成2b
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
定格使用電圧(V)AC100/120
照光色アンバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
適合-
材質(本体)-
外形寸法(mm)-
レンズ色-
レンズ形状-
ケーブル長(m)-
材質(レンズ)-
材質(パッキン)-
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
挿抜回数-
相対湿度(%RH)-
鍵抜け-
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。
耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。
エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。
ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。
-40℃から+120℃に合格している耐熱性。
オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金やオーステナイトスレンレス鋼など、高い切りくず処理能力が要求される材料の加工に威力を発揮します。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC24
消費電力(W)3
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP66相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12
質量(g)110
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)DC10V-DC14V
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
質量(g)110
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)DC10V-DC14V
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)DC18V-DC26V
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12
消費電力(W)3
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP66相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100
消費電力(W)4
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP66相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)AC90-AC110
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC24
質量(g)110
消費電力(W)1.5
制御方式L:自発光・常時点灯
保護等級IP43相当
LEDB:砲弾型
使用電圧範囲(V)DC18V-DC26V
LED寿命(時間)15,000時間以上
動作温度範囲(℃)-10~+45
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無有
旋削加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:2コーナ仕様●SSC:L●CW:8●RE:0.8●CDX:28●APMX:4.0●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3937
アズワン品番65-8204-90
1セット(10個)
¥61,080
税込¥67,188
7日以内出荷
取付方式スナップイン取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式(表示灯付)
適合機種・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-359T・FB-35T・FB-569LD ・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-2514NE・FW-2515NE・FW-2516NE・FW-2517NE・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE ・FW-258NE・FW-259NE・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE ・FW-3221CX・FW-3221NE・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-326SC・FW-328NE ・FW-329NE・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8 ・FW-3321KC・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L ・FW-3617L・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L ・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721LS ・FW-3722LS・FW-378LE ・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE ・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE ・FW-438NE・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L ・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L・FW-4621L・FW-4622L ・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR ・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR ・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721LS・FW-4722LS ・FW-478LX・FW-479LE・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2 ・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC ・FW-5622L・FW-5622LC・FW-565LT・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX ・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX ・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX ・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721LS・FW-5722LS ・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-679LX・FW-67SLX ・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX・FW-7221SDX・FW-7222SDX ・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K・FW-D3619L・FW-D422NC ・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS4717SDX・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX ・FW-KS5719SGX・FW-M3615L・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード