13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。
作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー
トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接
被覆系ライム
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アングルグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25
形式(N) 無給油タイプ
シリンダー(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TF) G 1/8
チューブ内径(Φmm)25
形式(N) 無給油タイプ
シリンダー(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
シリンダー(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
シリンダ内径(Φmm)15
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(mm)200
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
タイプ(H)エアハイドロ
クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)
シリンダー(-)オートスイッチなし
ポートねじの種類(-)Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)28
加工防曇:○/防傷:〇
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
作動方式複動
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)28
コーティングuvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)2.2
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
ポートねじの種類(TF) G 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付
形式(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
形式(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付
形式(N) 無給油タイプ
ポートねじの種類(TF) G 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
シリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
リード線(m)(L) 3
シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類E76A
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ