1,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷





1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷


スライドユニット (CX2~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
699 税込769
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 形式(N) 無給油タイプ シリンダー(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TF) G 1/8
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 形式(N) 無給油タイプ シリンダー(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CX2N25TN-150 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2H25TN) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) シリンダー(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CX2H15-200B スライドユニット CX2H15 SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。
シリンダ内径(Φmm)15 チューブ内径(Φmm)15 ストローク(mm)200 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動 タイプ(H)エアハイドロ クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付) シリンダー(-)オートスイッチなし ポートねじの種類(-)Mねじ
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○ 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g)28 加工防曇:○/防傷:〇 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 電圧(V)12専用
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N25 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N15 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2H25 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N25TN SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDBX2N25TF-75 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) ポートねじの種類(TF) G 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N10 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2H15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 形式(H) エアハイドロタイプ ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2H15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(H) エアハイドロタイプ ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N25TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 形式(N) 無給油タイプ ポートねじの種類(TF) G 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ シリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) リード線(m)(L) 3 シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類E76A オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H15) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N25) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N25) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2H25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)