519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中紙入りで、軽量ローコスト。 大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付 材質ナイロン、PP 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー▽
エコ商品
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付き RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZA230
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダー
エコ商品
形状ユニバーサル 寸法(Φ)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZA229
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
41,980 税込46,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
1式
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
92,980 税込102,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
50,980 税込56,078
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXD2A2CZ2AZXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2AZXB SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(C) C37 口径1/2
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD2A2CZ2AXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2AXB SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(C) C37 口径1/2
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

VXD2A2CZ2D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2D SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC200 口径1/2 ねじの種類Rc 電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(C) C37
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

VXD2A6CZ2MB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A6CZ2MB SMC CADデータあり
電圧(V)AC110 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温油用 材質(ボディ)(C) C37 口径1/2
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

VXD2A2CZ1B パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ1B SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径1/2 ねじの種類Rc 電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(C) C37
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

VXD2A2CZ3AAXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ3AAXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(C) C37
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷

VXD2A5CZ1L パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A5CZ1L SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径1/2 ねじの種類Rc 電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(C) C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷


CZデスク A4・2段ワゴン キャスターロックなし
用途ワゴン 段数2段 仕様(袖・ワゴン引出し)全段ラッチ付、カギ付 ホワイトグレー タイプワゴン A4・2段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×620 塗装(本体)スチール焼付 引出し(前板)樹脂 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

CZデスク A4・2段ワゴン キャスターロックなし
用途ワゴン 段数2段 質量(kg)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×620
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2D40F-270A-C73CZ エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-270A-C73CZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷


CZデスク A4・2段片袖デスク
用途CZデスクシリーズ 高さ(mm)700
1台
85,980 税込94,578
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格通電電流(A)10 ハンドル形状鍵操作形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

EA589CZ-56用替刃。 特殊なギザ刃で鋭い切れ味。
仕様フッ素コート有 エスコ品番EA589CZ-57 適合本体EA589CZ-56
1個
950 税込1,045
翌日出荷

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)