カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)

「cz28」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手を汚さないほうき・ちりとりセット macros(マクロス)

    手を汚さないほうき・ちりとりセット

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
    材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
  • カップリング(HDZ 鋼管製) 外山電気

    カップリング(HDZ 鋼管製)

    外山電気
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途厚鋼用
  • ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)

    外山電気
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ケーブル工事用
  • パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用 外山電気

    パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用

    外山電気
    18,800税込20,680
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    管の端末をふさぐ場合に使用します。
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E
  • カレー皿 28cm 野田琺瑯

    カレー皿 28cm

    野田琺瑯
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルだからこそ、料理が映える。野田琺瑯の楕円型プレートは、カレーはもちろん、メイン料理やオードブル、グラタンなどにもお勧めです。カレーやグラタンにぴったり。楕円型ホーロー皿。
    仕様電子レンジ不可、オーブン可材質ホーローホワイト質量(g)330サイズ(cm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×19×3.7
  • HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気

    HDZユニオンカップリング 厚鋼用

    外山電気
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    1,083税込1,191
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
  • サイレン&録音 小型拡声器 macros

    サイレン&録音 小型拡声器

    macros
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。
    用途イベント、災害時、非常時に材質PP、鉄、ポリエステル電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×150音量(dB)最大約100(1mの距離)
  • 防災&アウトドア アルミ寝袋 macros(マクロス)

    防災&アウトドア アルミ寝袋

    macros(マクロス)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!。アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。もしもの時の備え、ホイッスル付き。
    材質本体:PE[アルミ蒸着]、収納袋:ポリエステル、ホイッスル:POM質量(g)約115寸法(幅W×高さH)(mm)本体:W910×H2100
  • (CZ286)ノブ アッセンブリー,コントロール レバー ニッサン

    (CZ286)ノブ アッセンブリー,コントロール レバー

    ニッサン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (24014)ハーネス ニッサン

    (24014)ハーネス

    ニッサン
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S) ニッセイ

    サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置中空軸(キー溝有)変速機タイプその他
  • サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H) ニッセイ

    サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H)

    ニッセイ
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
  • サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28L) ニッセイ

    サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28L)

    ニッセイ
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー有)変速機タイプその他
  • 溶融亜鉛 カップリング 電成興業

    溶融亜鉛 カップリング

    電成興業
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
  • ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続

    ガレイラ
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ

    ガレイラ
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。