27,856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

三甲(サンコー)サンテナー D#30 橙
種別SKD30OR 材質PP 有効内寸(mm)625×500×84 外寸(mm)652×532×110 内寸(mm)629×504×93 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])13.10(1336) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー D60
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



AC Series(AC40D-30) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 トラスコ品番294-7005 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
799 税込879
当日出荷


RIDGID(日本エマソン)D-30 フック ジョー F/24OFF
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番836-6248 適合機種24インチ31130、89445 質量(g)794
1個
9,898 税込10,888
当日出荷



レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 トラスコ品番294-6998 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1組(2本)
159 税込175
当日出荷




AC Series(AC30D-30) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合D30 トラスコ品番294-6980 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)26 シリーズPSL-D 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)32 許容トルク(N・m)430 寸法D(mm)55 寸法P(mm)43.5 軸側面圧(N/mm2)180 許容スラスト力(N)28900 M1用2-M6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)2.38 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)182 寸法F(mm)60 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷



1個
299 税込329
当日出荷

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷





12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷


・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)327.2 質量(kg/ペア)1.24 耐荷重(N/ペア)588 レール長さ(mm)304.8
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)182 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)59 最高使用温度(℃)70
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)26 シリーズPSL-D-C 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)32 許容トルク(N・m)430 寸法D(mm)55 寸法P(mm)43.5 軸側面圧(N/mm2)180 許容スラスト力(N)28900 M1用2-M6
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷