用途コンタクト挿入・引抜工具
適合被覆外径Φ1.7mm以下
材質プラスチック製
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)100.33
サイズ【端子】20
シリーズAMPLIMITE
使用工具抜き取り工具
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード