形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
材質銅合金(金メッキ仕上)
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。
取手取手
シリーズSQ1000
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(D) EtherCAT対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(2) 2連
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ21●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:14●コード番号:303-0001434
アズワン品番67-4858-58
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R3/4 xΦ20.5●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:28●全長L:59●最小穴径(オリフィス径)d:15●コード番号:303-0001436
アズワン品番67-4858-59
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
規格M5X0.81シユ
部品名称6カクナツト M5X0.8
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMB260U 本体部品_No.20、MB200-1L 本体部品_No.23、MB200G 本体部品_No.23、DB21D B 本体部品_No.18、MB260AU 本体部品_No.20、MB200U 本体部品_No.18、MB260L 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.50、DB26D-C L 本体部品_No.38、MB260AUA-C 本体部品_No.20、MBS320-2T 本体部品_No.50、MBS260-2C 本体部品_No.50、DB21D 2G 本体部品_No.23、DB-S260-2 本体部品_No.50、MBS320-1 本体部品_No.50、MBS200 本体部品_No.50、MB260L 本体部品_No.38、MBS200-2C 本体部品_No.50、MB200-1U 本体部品_No.18、MBS200-1C 本体部品_No.50、DB21D-1 L 本体部品_No.35、DB-S320-2 本体部品_No.50、MB260G-C 本体部品_No.25、DB21D-1 L 本体部品_No.23、MB320L 本体部品_No.30など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.65MB)
図解NoMB200-1U 本体部品_No.28、MB260AU-A 本体部品_No.31、DB21D-1C B 本体部品_No.28、AC23 本体部品 ハンドル マトメ_No.27、NK26S 本体 ハンドル部品_No.1、MB320U-C 本体部品_No.33、ML23SJ 本体部品_No.22、MB200U-C 本体部品_No.28、MB260U-C 本体部品_No.31、MB260AUA-C 本体部品_No.31、DB32D-C B 本体部品_No.33、TKA26DX 本体部品_No.20、TKA23DX 本体部品_No.18、MB320AU 本体部品_No.33、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.18、MB200U 本体部品_No.28、DB26D-C B 本体部品_No.31、MB200-1U-C 本体部品_No.28、IAC26Mプロ 本体部品_No.10、IAC23Mプロ 本体部品_No.17、MB260AU 本体部品_No.31、JC26DX 本体部品_No.18、DB21D-1 B 本体部品_No.28、MB320U 本体部品_No.33、TKA20DX 本体部品_No.20、MB260U 本体部品_No.31、DB21D B 本体部品_No.28、MB260AU-C 本体部品_No.31
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格ジクヨウ15
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.17、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.20、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.16、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.52、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.19、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.47、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.20、MS650DR4 ホース送り出し装置部品_No.29、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.51など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格P4
部品名称Oリング P4
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.53MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.53MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.53MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.73MB) 展開図49(1.59MB) 展開図50(1.54MB)
図解NoBSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.23、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.17、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.44、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.20、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.17、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.74、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.16など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード