カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d-840-5」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1112件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428RELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428ELPA
844税込928
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
173,700税込191,070
1個
当日出荷から50日以内出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(20点組)
当日出荷から5日以内出荷
入組点数20質量(kg)2.1
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズエスコ
34,200税込37,620
1台
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99
パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形5GTピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類GTベルト
フラップ(R) フロント (B5) MAZDA(マツダ)フラップ(R) フロント (B5)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スイッチ ウォーターサーモ (E5) MAZDA(マツダ)スイッチ ウォーターサーモ (E5)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート5DNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール5DNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
K型 プラスチックまな板 K7 山県化学K型 プラスチックまな板 K7山県化学
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6部品名称セレイトツキフランジナツト関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS072EHR-1 本体部品_No.21、MSV415L(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.9、MS413R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.20、LSB100LI-JA 本体部品_No.16、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.15、SSA-Z500-2 ラジエータ部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ソウコウブクミタテ部品_No.57、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.20など
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
規格M12X28X24X22部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.3MB)図解NoCGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.4、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.3、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.4、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.4、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.3、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.3、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.3、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.3、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.4、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.3など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格10.5X37X7部品名称カラー関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.3MB)図解NoBSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.79、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.34、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.78、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.77、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.78、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.79、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.34、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.34、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.79、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1220L-DC ギヤケース部品_No.34、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.79など
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズコノエ
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-8シリーズコノエ
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-8シリーズコノエ
30,980税込34,078
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-8シリーズコノエ
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-8シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズコノエ
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-8シリーズコノエ
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-8シリーズコノエ
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-8シリーズコノエ
9,398税込10,338
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCE1006JP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCE1006JPレノボ・ジャパン(Lenovo)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/RAID-5350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90