超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-2.0HX 38°/41° 2.0D
刃長2.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
- 用途
- 溝加工
側面加工
- 材質
- MG
- 刃数
- 4
- 刃先形状
- スモールギャッシュ
- コーティング
- AlTiCrN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 38/41
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全16種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















