保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)4.3
シリーズPOSCAP TPB
許容差±20%
静電容量150μF
漏れ電流(μA)150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースD3L
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)40
電解質の種類ソリッド
1袋(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラック
アズワン品番67-6598-67
1ケース(10ラック×48本)
¥75,139
税込¥82,653
5日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.0mm●空ラック
アズワン品番67-6598-69
1ケース(10ラック)
¥15,259
税込¥16,785
5日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様●キャップカラー:-●フォーマット:24●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.9mm●バーコード付きラック●空ラック
アズワン品番67-6598-77
1ケース(10ラック)
¥16,559
税込¥18,215
7日以内出荷
布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。
用途綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番575-8803
セット内容10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラック
アズワン品番67-6598-56
1ケース(10ラック×48本)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。
ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。
超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。
P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000
適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200
アズワン品番1-6855-26
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mL
アズワン品番1-6855-28
1本
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949
材質ステンレス(SUS301)
質量(g)17
品名V字カッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【指定医薬部外品】
容量(mL)100
シリーズリポビタン
保存方法常温
入数1セット(10個入)
1セット(100mL×10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠
仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個
アズワン品番64-7658-80
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80
材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
高さ(mm)160
質量(g)240
奥行(mm)40
電源単3アルカリ乾電池 2本
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。
コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。
コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。
オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10
色オレンジ
滅菌β線滅菌済
アズワン品番2-4645-55
分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード
液漏れしにくい超密閉設計
針収納ピーラインクイックカルコ標準装備
操作性に優れたリール面ディンプル加工
嵌合部は全てゴムパッキン仕様
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
専用インク以外使用不可
「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。
2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。
また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。
電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。
用途ヒップバッグ
幅(mm)390
色カモフラージュ
高さ(mm)220
奥行(mm)110
容量(L)10
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ