29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1760種類の商品があります)

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5 材質鋼材
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

SUREFIREG2X
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 仕様リフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 質量(g)125 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R 質量(kg)11.3 モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305 バッテリーBL1860B 最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 耐荷重(kg)約70 キャスターΦ100mm、静音強化型 棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
1個
76,900 税込84,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

ナビス(アズワン)繃帯交換車
実用性を重視した繃帯交換車。 音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。 プラスチックトレーは雑品の整理・収納に便利です。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品スライド式処置板×1枚、万能ツボトレー4個用×1枚、プラスチック雑品トレー×1枚、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 質量(kg)26 タイプ静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×875 寸法(縦×横)(mm)【スライド処置板】270×446 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×386×84×2個 アズワン品番0-3440-11
1台
119,800 税込131,780
当日出荷