1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
寸法H(mm)7.8
寸法D(mm)26
寸法do(mm)13
ねじサイズM6
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3.2
呼び3/8
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)10.5
1袋(30個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
イージーリペアユニット搭載の安心モデル
細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)42
トラスコ品番466-0706
質量(kg)40
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)325/300
最大裁断枚数18/16
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4
細断寸法(mm)3.9×30
投入口幅(mm)260
最大細断枚数18/16
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-30
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×650
最大裁断サイズB4
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅B4
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3.2
呼び3/8
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)10.5
1袋(19個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3.2
呼び3/8
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)10.5
1袋(28個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3.2
呼び3/8
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)10.5
1袋(28個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥39,423
税込¥43,365
9日以内出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル 高耐久 パック
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ