圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
長さ(mm)8
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品A3シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
長さ(mm)10
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品A3シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品A3シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数18
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
長さ(mm)44
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数44
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
長さ(mm)12
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
長さ(mm)24
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
長さ(mm)14
幅(mm)4
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3B
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品A3シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
トラック専用 高性能HIDバーナー
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。
トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
電圧(V)12/24対応
消費電力(W)35
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
寸法(mm)10(Dia.)×20
直径(Φmm)10
高さ(mm)20
電圧(V)160dc
寿命8000h
許容差±20%
静電容量33μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
¥479
税込¥527
欠品中
三菱表示器 GOT2000/1000(端子台)⇔計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱CNC数値制御装置MELDAS M600/M60・60Sシリーズ対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/L/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル表示器 ST401/ST403(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/QモーションCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考ZC9CBQ31対応品
規格RS-232C
端子バラ線⇔ミニDIN6P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
デジタル表示器GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP4000/GP3000/ST3000(9P)⇔三菱FX計算機リンク(25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル ST401/ST403(9P)⇔三菱Q/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考GP000-IS02-MS対応品
規格RS-232C
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP4000、GP/ST3000(DB9P)⇔三菱計算機リンク(DB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考GP410-IS00-0対応品
規格RS-232C
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。
空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途精密締付作業
仕様非空転式、目盛付、ISO6789
デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル GP4000 GP/ST3000 ST401/403(DB9P)⇔計算機リンク(DB25P)用RS-232Cケーブル
ケーブル長(m)3
色クロ
備考CA3-CBL232/5M-01対応品
規格RS-232C
端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
寸法(mm)18(Dia.)×20
直径(Φmm)18
高さ(mm)20
電圧(V)160dc
許容差±20%
静電容量150μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T⇔三菱QnA/ACPU用RS-232Cケーブル(0.15m) バラ線⇔D-SUB9P
ケーブル長(m)0.15
色クロ
備考DAFXIH-CABVと組み合わせて使用 デジタル表示器GP-4105/GP-4115TのRS-232CポートをD-SUB9P オスに変換するためのインタフェースケーブルです
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 40℃●使用湿度条件:10%~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178°
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約2.5
サイズ23.8
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×542×174
輝度250cd/m2
表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 72%
解像度1920×1080
応答速度OD:7ms(GtoG)/Typ:14ms
入力端子HDMI/DP/Type-C
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(HIS)
フリッカーフリーYES
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
接点構成2c
極数1
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)350
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
寿命100000回
コイル抵抗(Ω)86
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,480
税込¥3,828
7日以内出荷
多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ