接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性500万回以上(60回/min)
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度1~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
動作位置OP(mm)5.5±0.3
動作後の動き(OT)最小0.25mm
応差の動き(MD)最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30
接点間隔(mm)0.25
規格M8X80X11X18
部品名称ウエコミボルト M8X80X11X18
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.17、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.20、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.43、MK30-3 調圧装置部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.48、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.17、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.17、SD90-6 調圧装置部品_No.17、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、CBM-520BA 調圧弁部品_No.53、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、KBM-410D 調圧弁部品_No.17など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格M6X20L
部品名称ナベコネジ(+)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1MB)
図解NoSSA-F616 計器パネル部品_No.6、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.25、KBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.3、SSA-S1000 操作パネル部品_No.43、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.7、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.5、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、KBM-502D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン クラッチボックス部品_No.28、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.12、SSA-R1000 操作パネル部品_No.12、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.24、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.15、SSA-F600I トランスミッション操作レバー部品_No.35、SSA-R1000C 操作パネル部品_No.12など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード