カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d2f-l30-d3」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から87日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
SMC¥18,980税込¥20,8781台21日以内出荷圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応