曜日別特売

AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全575種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
575種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482480AFM30-F03-2LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥7,490
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482498AFM30-F03-2JL-D3/8Gなしドレンガイド1/4左→右
¥7,670
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482507AFM30-F03-2JLR-D3/8Gなしドレンガイド1/4右→左
¥7,670
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482516AFM30-F03-6-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482525AFM30-F03-6R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥4,680
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482541AFM30-F03-6J-D3/8Gなしドレンガイド1/4左→右
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482550AFM30-F03-6JR-D3/8Gなしドレンガイド1/4右→左
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482559AFM30-F03-6W-D3/8Gなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482568AFM30-F03-6RW-D3/8Gなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥4,860
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482586AFM30-F03-6L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482611AFM30-F03-6LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482629AFM30-F03-6JL-D3/8Gなしドレンガイド1/4左→右
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482647AFM30-F03-6JLR-D3/8Gなしドレンガイド1/4右→左
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482665AFM30-F03-6LW-D3/8Gなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482690AFM30-F03-6LRW-D3/8Gなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482708AFM30-F03-8-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482717AFM30-F03-8R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482726AFM30-F03-8J-D3/8Gなしドレンガイド1/4左→右
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482735AFM30-F03-8JR-D3/8Gなしドレンガイド1/4右→左
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482751AFM30-F03-8L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482760AFM30-F03-8LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482769AFM30-F03-8JL-D3/8Gなしドレンガイド1/4左→右
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482778AFM30-F03-8JLR-D3/8Gなしドレンガイド1/4右→左
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482787AFM30-F03C-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482805AFM30-F03C-R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482830AFM30-F03C-L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482848AFM30-F03C-LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482866AFM30-F03C-2-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥9,470
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482891AFM30-F03C-2R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥9,470
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482909AFM30-F03C-2L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥11,840
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482927AFM30-F03C-2LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥11,840
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85482945AFM30-F03C-6-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥9,030
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483031AFM30-F03C-6R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥9,030
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483049AFM30-F03C-6L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483067AFM30-F03C-6LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483085AFM30-F03C-8-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483110AFM30-F03C-8R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483119AFM30-F03C-8L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483137AFM30-F03C-8LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483155AFM30-F03D-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483180AFM30-F03D-R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483198AFM30-F03D-L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483216AFM30-F03D-LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥10,790
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483241AFM30-F03D-2-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥9,030
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483259AFM30-F03D-2R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥9,030
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483277AFM30-F03D-2L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483295AFM30-F03D-2LR-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥11,400
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483320AFM30-F03D-6-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥8,590
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483329AFM30-F03D-6R-D3/8Gなしドレンコック付右→左
¥8,590
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85483338AFM30-F03D-6L-D3/8Gなしドレンコック付左→右
¥10,960
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする