カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(697)
  • オフィス家具(142)
  • 制御機器(140)
  • バイク純正部品(63)
  • 農業機械(62)
  • 測定用品(61)
  • メカニカル部品(51)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク部品(38)
  • 電気材料(38)
  • 自動車補修部品(26)
  • 家電(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 梱包用品(14)
  • 照明(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 介護用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-01」の検索結果

関連キーワード
1,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMVノーリツ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り関連資料納入仕様図(0.17MB)設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP MARUTO(大久保製作所)MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UPMARUTO(大久保製作所)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。
用途前カゴ専用材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート電動アシスト車のワイドカゴにも対応適応カゴサイズ:カゴ周囲 122~147cm、カゴ深さ 23~29cm付属品:カバー本体、底板
ワイヤ,プ-リ 2 2D1-1133F-11 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,プ-リ 2 2D1-1133F-11YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
エンブレム 1 2D1-2163G-F1 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 2D1-2163G-F1YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 2D0-F4730-01 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 2D0-F4730-01YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 2BL-F17P1-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 2BL-F17P1-00YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
ダンパ 1 2D1-2214F-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 2D1-2214F-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
エンブレム 1D2-F6219-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1D2-F6219-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-20 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-20YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-00YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1D2-F1511-10 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1D2-F1511-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
エンド,グリツプ 1D2-F6246-00 YAMAHA(ヤマハ)エンド,グリツプ 1D2-F6246-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~)SMC
7,598税込8,358
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
プレ-ト 2 3D8-1112F-01 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2 3D8-1112F-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00 YAMAHA(ヤマハ)カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ステー 2 1D7-2519F-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 2 1D7-2519F-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(52119)F/バンパ イロツキ1D2 トヨタ(52119)F/バンパ イロツキ1D2トヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ワイヤ,プ-リ 2 3D7-1133F-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,プ-リ 2 3D7-1133F-01YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
...