カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(15)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-l2」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(646件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
超小形基本スイッチ D2S omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2Somron(オムロン)(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から101日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズフラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラントナンバーステー DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステーDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
仕様純正リアフェンダー専用付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
ギボシ形端子 キャップセット ニチフギボシ形端子 キャップセットニチフ
239税込263
1袋(5セット)
当日出荷
OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
10,838税込11,922
1個
当日出荷から18日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
10,013税込11,014
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)50ピン→37ピン変換ケーブルCONTEC(コンテック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
肩掛噴霧器用パッキンセット TAKAGI(高儀)肩掛噴霧器用パッキンセットTAKAGI(高儀)
409税込450
1個
当日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタ【レンタル】分光測色計コニカミノルタ
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から5日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計コニカミノルタセンシング
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本測定範囲【反射率】0~175%質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く)径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本寸法(Φmm)【積分球】40表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5表示分解能0.0001測定時間約1秒測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)インターフェースUSB1.1繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき測定波長400~700nm(間隔10nm)ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)601×401×28嵌合商品サンボックス 36-2J
汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプノーブランド
4,898税込5,388
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合FMPR-354(G)/355(G)/362(G)/363/654/F362、F9681MH2(M2A/M2/L1/E2/E1/D1/NH2A/NH2/N2A/N2/MH2A)/F3747PR1(PR2)/F3912(PR1)/F3944M1/F6123GA1(GA2)/F6325(K21/K11)/F6335(A3/A2/A1)/F6911CSL(CST/NSX/CSX)/F6915B2/F6945B2/F7856A3/F7866A/F9454X1(S3)
汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプノーブランド
8,998税込9,898
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
クラッチディスク ローレル 91- アイシン精機クラッチディスク ローレル 91-アイシン精機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-G8100・30100-46L20・30100-02U10・30100-80S01・30100-T5600・30100-J6100・30100-V6801・30100-D4400・30100-46L10・30100-F5900・30100-15U00・30100-03E02・30100-04F00・30100-59E01・30100-V6800・30100-V6809・30100-03U14・30100-26W00・30100-31U02・30100-03U10・30100-47R05・301
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKDLCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~)CKD
28,951税込31,846
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
イヤホン カナル型 片耳 ラスタバナナイヤホン カナル型 片耳ラスタバナナ
659税込725
1台
6日以内出荷
スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック本体質量(g)約8プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)消費電流(mA)最大:0.5インピーダンス【イヤホン】16Ω±15%出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200コード長さ(cm)約104再生周波数帯域(Hz)20~20000周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)動作電圧(V)1~10
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)キユウスイストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
部品名称キユウスイストレーナクミタテ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.93MB)図解NoBSM-1020L-2 付属品部品_No.29、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.25、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.26、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.2、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.28、BSM-820L-1 付属品部品_No.34、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.45、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.25、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.25、BSM-1020L-D 付属品部品_No.28、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.26、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.28、BSM-820L-D 付属品部品_No.28、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.7、BSM-820L-2 付属品部品_No.29、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.16、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.25など
ホース 10X1BX3100 BIGM(丸山製作所)ホース 10X1BX3100BIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格10X1BX3100部品名称ホース 10X1BX3100関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.36MB)図解NoBSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.63、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.49、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-F500 薬剤配管(2)部品_No.2、SSA-F501 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.63、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.63、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.63、P-3BN 薬液配管2部品_No.18、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.49
チユウイマーク BIGM(丸山製作所)チユウイマークBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格PL(コウニユウE/G)カリハ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMB2610G 本体部品_No.23、DB230 2G 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.32、DB21D L 本体部品_No.25、MBS320-2F 本体部品_No.12、DB-S320-2 本体部品_No.32、MB2300L 本体部品_No.22、MB2610L 本体部品_No.23、DB26D-C L 本体部品_No.27、DB-S260-2C 本体部品_No.32、MBS260-1C 本体部品_No.32、MB260AUA-C 本体部品_No.25、MB200L-C 本体部品_No.25、DB230 B 本体部品_No.23、DB-S260 01 本体部品_No.32、MB200-1L-C 本体部品_No.25、DB-S320-2C 本体部品_No.32、DB21D-1C 2G 本体部品_No.25、DB21D 2G 本体部品_No.25、MB2300U-S 本体部品_No.23、MB200U-C 本体部品_No.23、MB200-1U 本体部品_No.23、MB2610U 本体部品_No.23、MB2310U-S 本体部品_No.20など