カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)

「d2jw」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2JW Aratas(旧:omron)シール形極超小形基本スイッチ D2JWAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から112日以内出荷
極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ Aratas(旧:omron)シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータAratas(旧:omron)
24税込26
1個
翌々日出荷から53日以内出荷
LED球 LATD形 IDEC(和泉電気)LED球 LATD形IDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷から18日以内出荷
適合Φ16 A6 シリーズ消費電流(mA)5
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
おうちすっきり収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善)おうちすっきり収納ボックス フタ付きYAMAZEN(山善)
8,698税込9,568
1セット(2台)
当日出荷から5日以内出荷
フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.6天板耐荷重(kg)20仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔)組立時間約10-20分天板寸法(cm)幅40×奥行29間口(cm)幅37×高さ17.5
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pFMURATA(村田製作所)
779税込857
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイラック YAMAZEN(山善)ディスプレイラックYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
お気に入りの雑誌を飾れる、大容量本棚。天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き。可動棚2枚付き(3段階で高さ変更可能)。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。各収納部は付け外しできる可動棚付き。可動棚を中央に配置すると、コミック本(普通サイズ)や文庫本を上下に収納可能。棚を外せば、扉の中に雑誌や絵本、A4ファイルも収納可能。
用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785収納の目安コミック本:1マスに38冊内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300)
フットスイッチ部 INAX(LIXIL)フットスイッチ部INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)200適合品番SF-FS2(JW) SF-FS2N(JW) SF-FS2D(JW) 、SF-FS2DN(JW)
コントローラーボックス(乾電池仕様) INAX(LIXIL)コントローラーボックス(乾電池仕様)INAX(LIXIL)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)80寸法B(mm)90適合品番SF-FS2D(JW) SF-FS2DN(JW)
ブックシェルフスピーカー  ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBLブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー]JBL
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本)形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式周波数クロスオーバー: 1.6 kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)インピーダンス(Ω)4
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(50個)
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pFMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 1210 U2J誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200 Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
部品名称プレートナット図解NoBSA-420JDASH サイドブーム部品_No.4、BSA-420JS 2000ネン サイドブーム部品_No.4、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.13、KBM-410D 左ブーム部品_No.4、BSA-420JW サイドブーム部品_No.4、BSA-420JESG G-4S サイドブーム部品_No.4、BSA-420JDASG G-3 サイドブーム部品_No.4、BSA-420JSG G-3 サイドブーム部品_No.4、BSA-420JDSG G-4S サイドブーム部品_No.4、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.13、BSA-420JESG G-3 サイドブーム部品_No.4、BSM-500J 左ブーム ノズル部品_No.4、BSA-420JES サイドブーム部品_No.4、BSA-420JS 2001ネン サイドブーム部品_No.4、BSA-420JDSG G-3 サイドブーム部品_No.4、KBM-410 右ブーム部品_No.4など
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
規格ARAG11652511/4部品名称エルボ図解NoCBM-301SB 薬液配管部品_No.3、SSW-303C 配管部品_No.13、BSA-411S 薬液配管部品_No.13、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.13、BSM-500S 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.13、BSA-410AS 薬液配管部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.17、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.17、SSW-400CM 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.82、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.13、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.29、MX-502 薬液配管部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.23、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.13など
小形マイクロ D2JW Aratas(旧:omron)小形マイクロ D2JWAratas(旧:omron)
1個
欠品中
種類マイクロスイッチ