13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
339 税込373
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

興和化成熱収縮シールドチューブ
エコ商品
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚 材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布 長さ(mm)1000 使用温度(℃)-20~60 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リミットスイッチ
規格D2VW-5L1B-2M 部品名称リミツトスイツチ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoMRS30HS-130 HST部品_No.70、MRS40HS-150 HST部品_No.70
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)耐熱、高難燃PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リミットスイッチ
規格D2VW-5L2A-1M 部品名称リミツトスイツチ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.27、MS551DR4T-K 電装品部品_No.27、MS511R4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR6T-K 電装品部品_No.42、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS410R4T-K 電装品部品_No.27、MS613R4T-K 電装品部品_No.27、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.42、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS410R4T-M 電装品部品_No.27、MS753DR4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS551DR6T-K 電装品部品_No.40、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T-K 電装品部品_No.42、MS511R4T-M 電装品部品_No.27、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS613R4T-M 電装品部品_No.27、MS651DR6T-K 電装品部品_No.40、MS653DR4T-K 電装品部品_No.27、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.42
1個
3,298 税込3,628
欠品中


関連キーワード