カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「d3v-16g-3c25」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ D3V omron(オムロン)小形基本スイッチ D3Vomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から106日以内出荷
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)定格通電電流(A)0.1
Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピンomron(オムロン)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(87件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
小形基本スイッチ V 耐熱型 omron(オムロン)小形基本スイッチ V 耐熱型omron(オムロン)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
859税込945特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形omron(オムロン)
139税込153
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
128税込141
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM omron(オムロン)マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAMomron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から48日以内出荷
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
小形基本スイッチ D2RV omron(オムロン)小形基本スイッチ D2RVomron(オムロン)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から97日以内出荷
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から121日以内出荷
Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバーomron(オムロン)
129税込142
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形基本スイッチ SS omron(オムロン)超小形基本スイッチ SSomron(オムロン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバーomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバイク用サブキャリア 国枝工業ミニバイク用サブキャリア国枝工業(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア寸法(mm)330×285付属品取付金具材質/仕上スチール/クロムメッキ質量(g)950(付属品込み)最大積載量(kg)5
サブキャリア CP リンエイサブキャリア CPリンエイ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア寸法(mm)約300×250付属品取付金具材質スチールCP質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5加工クロムメッキ
RC-1 サブキャリア リンエイRC-1 サブキャリアリンエイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア寸法(mm)300×250付属品取付金具材質スチールブラック質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5