カテゴリ

  • 農業機械(231)
  • オフィス家具(74)
  • 自動車補修部品(28)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6000」の検索結果

関連キーワード
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    48税込53
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    82税込90
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • ドカット D6000 ラベンダー リングスター

    ドカット D6000 ラベンダー

    リングスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様南京錠(別売):取付可トラスコ品番735-4251材質ポリプロピレン(PP)ラベンダー外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)336外寸法・間口(mm)597有効内寸法・間口(mm)538有効内寸法・奥行(mm)262有効内寸法・高さ(mm)250
  • ドカット D6000 アイスブルー リングスター

    ドカット D6000 アイスブルー

    リングスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様南京錠(別売):取付可トラスコ品番735-4253材質ポリプロピレン(PP)アイスブルー外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)336外寸法・間口(mm)597有効内寸法・間口(mm)538有効内寸法・奥行(mm)262有効内寸法・高さ(mm)250
  • ドカット リングスター

    ドカット

    リングスター(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタも取り外し可能です。フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! 耐荷重500キロ! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
    仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336
  • ユニオンパッキン TRUSCO

    ユニオンパッキン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様●CO2:0.03kg種別ユニオンパッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲-100~150℃適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • カタヤマ IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質機械構造用炭素鋼寸法D(Φmm)10
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • カタヤマ SUS IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ SUS IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10
  • 精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)

    精密研磨材 ラピカ

    KOVAX(コバックス)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
    用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガ

    LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック

    スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
  • S/P ヒノ 37D60-FC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37D60-FC ナカノ

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48110-37D60適合メーカーTOYOTA
  • CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    加工深さ4×DC用
  • ルナライトHD AICA(アイカ工業)

    ルナライトHD

    AICA(アイカ工業)
    12,980税込14,278
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    不燃
    用途抗菌
  • (36D)コルゲートチューブ スバル

    (36D)コルゲートチューブ

    スバル
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • POWER93 PT52 LIVRE(リブレ)

    POWER93 PT52

    LIVRE(リブレ)
    33,980税込37,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    用途カスタムパーツ
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    5,898税込6,488
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3Dケーブル

    日本エレパーツ
    5,998税込6,598
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • アルティノHID D4R 6000KPHILIPS フィリップス

    アルティノHID D4R 6000KPHILIPS

    フィリップス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • アルティノHID D2S 6000KPHILIPS フィリップス

    アルティノHID D2S 6000KPHILIPS

    フィリップス
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    18,980税込20,878
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    18,980税込20,878
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • HID XG D1S 6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D1S 6000K PHILIPS

    フィリップス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    6,698税込7,368
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    8,098税込8,908
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    6,698税込7,368
    1本(6000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • (31D)ラベル RGV6000 スバル

    (31D)ラベル RGV6000

    スバル
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
...