リングスター
ドカット D6000 ラベンダー
仕様
南京錠(別売):取付可
トラスコ品番
735-4251
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ラベンダー
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
336
外寸法・間口(mm)
597
有効内寸法・間口(mm)
538
有効内寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・高さ(mm)
250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79539060
D-6000 LV
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください