曜日別特売

ドカット D6000 アイスブルー

ドカット D6000 アイスブルー - リングスター
仕様
南京錠(別売):取付可
トラスコ品番
735-4253
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイスブルー
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
336
外寸法・間口(mm)
597
有効内寸法・間口(mm)
538
有効内寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・高さ(mm)
250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539069D-6000 IB
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする