カテゴリ

  • オフィス家具(1,775)
  • メカニカル部品(472)
  • 機構部品(280)
  • 制御機器(272)
  • 保管用品(268)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • 物流用品(162)
  • 作業工具(126)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 厨房用品(112)
  • 自動車純正部品(97)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 日用品(83)
  • 測定用品(83)
  • 建築金物(79)
  • 卓上消耗品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 事務用品(65)
  • 家電(50)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 切削工具(43)
  • 農業機械(43)
  • バイク純正部品(39)
  • 介護用品(37)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 作業服(30)
  • 医療(28)
  • 電気材料(26)
  • カー用品(24)
  • 縫製用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 防犯用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 安全保護具(15)
  • 電動工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 防災用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ヘルスケア(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「d8h」の検索結果

関連キーワード
5,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (D08H) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (D08H)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D08H) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D08H)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(14件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
六角軸3倍スピードドリル SK11六角軸3倍スピードドリルSK11
2,598税込2,858
1セット(8本)
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
ショックドライバー HASCOショックドライバーHASCO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
ダイヤモンドカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)ダイヤモンドカッターTH(大宝ダイヤモンド工業)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷から19日以内出荷
モバイルモニター ITPROTECHモバイルモニターITPROTECH
21,980税込24,178
1個
当日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)FPC
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。全長L(mm)80
9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)FPC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
用途9.5sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)です。
9.5sqスリムパラボラディープソケット FPC9.5sqスリムパラボラディープソケットFPC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用のスリムパラボラディープソケットです。全長L(mm)60寸法D2(mm)19
D44H8G ON SEMICONDUCTORD44H8GON SEMICONDUCTOR
239税込263
1個
翌々日出荷
9.5sqキャッチングディープソケット FPC9.5sqキャッチングディープソケットFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。全長L(mm)55寸法D2(mm)17
(873D8)ブラケット ニッサン(873D8)ブラケットニッサン
239税込263
1個
3日以内出荷
(873D8)ブラケット ニッサン(873D8)ブラケットニッサン
469税込516
1個
3日以内出荷
バンパーリヤー (G14S) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (G14S)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
プロテクタ B8D-H1614-01 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ B8D-H1614-01YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
スクリユ 3D8-2589H-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 3D8-2589H-00YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
スクリユ 3D8-2589H-10 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 3D8-2589H-10YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4NK-2589H-00
(D24H8)フレーム(R),フロント バック MAZDA(マツダ)(D24H8)フレーム(R),フロント バックMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
バンド,バツテリ B8D-H2131-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド,バツテリ B8D-H2131-00YAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
3日以内出荷
ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケットノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・HDMI、USB-A、USB-C、PD入力、SDカード、microSDカードに対応した、USBハブ機能付きノートPCスタンドです。・ノートPCやタブレットを8段階の角度調整機能で見やすい角度に設置でき、デスク作業時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。・スタンドとして使用しながら、USB機器や周辺機器の接続にも便利です。・ノートPCを浮かせて設置できるため、底面に空間ができ、放熱を妨げにくい構造です。・折りたたみ式のため、使用しない時は省スペースで収納できます。・HDMIポートを搭載し、対応するPC・表示機器との接続時に最大4K/30Hzの映像出力に対応します。・USB-Aポート2口、USB-Cポート1口を搭載し、USB規格上、最大5Gbpsのデータ転送に対応します。実際の速度は接続機器・使用環境により異なります。・PD3.0対応の充電専用USB-Cポートを搭載し、接続機器・電源アダプタの仕様により、最大100Wの電源入力に対応します。実際の充電出力は使用環境により異なります。・SDカードとmicroSDカードのスロットを搭載し、カメラやスマートフォンなどで使用するメモリーカードのデータ読み取りに対応します。
プロテクタ,ワイヤハ-ネス B8D-H2589-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,ワイヤハ-ネス B8D-H2589-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スイツチ,ハンドル 1 B8D-H3976-00 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 1 B8D-H3976-00YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ボデイアセンブリ,ヘツドライト B8D-H4130-00 YAMAHA(ヤマハ)ボデイアセンブリ,ヘツドライト B8D-H4130-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ステ-,メインスイツチ B8D-H252C-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,メインスイツチ B8D-H252C-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-3E YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト B8D-H4144-00-3EYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H8 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 20 A, D44H8STMicro
6,598税込7,258
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H8G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H8Gonsemi
5,998税込6,598
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 50 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.28×10.28×4.82mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 1L-8H-D 新盛インダストリトップラベラー 1L-8H-D新盛インダストリ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)8段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能8列1段(価格/日付)
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-08 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-08YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1137件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
縦置きトレー4列4段+上段シェルフ ポスト無シリンダー錠 コンセント付 900W450D1750H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー4列4段+上段シェルフ ポスト無シリンダー錠 コンセント付 900W450D1750H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
449,800税込494,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750機能縦置きトレー4列4段+上段シェルフ、ポスト無シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
関連キーワード
...