パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)
セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊
設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12
色ブラック
材質(本体)樹脂
定格電流(A)5(連続最大)
取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25
本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2371
材質ABS樹脂
質量(g)約40
規格HDCP対応
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0877-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
アナログ・デバイセズのAD5541Aを搭載した16ビットのD/Aコンバータモジュールです。AD5541Aは、シングルの16ビット、シリアル入力、バッファなし電圧出力のD/Aコンバータで、単電源の2.7V~5.5Vで動作します。
仕様●低ノイズアナログ出力●SMAコネクタ●基準電圧:2.5V●小型基板サイズ:3.0cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠
アズワン品番67-0390-61
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1
付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)13
出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3
入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)
周波数特性20Hz~20kHz
歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))
信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯
ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC16F1788 I/Oピン x 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応。DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載。ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz。【付属品】。ネジスペーサ M2.6×11(4個)。DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B
質量(g)基板:26
出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)
電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)
対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)
基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。
特徴:
・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作
・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用
・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備
・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!!
・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応
・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止
・日本語表示を採用
・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き
・ACアダプター(5V 4A)付属
・ハンダ付け不要
仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display
質量(g)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145
ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイ
アダプター型式AC:5/4(V/A)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 アウトプットエクスパンダー。MTXシリーズの出力拡張用DAコンバーター。MTXシリーズからYDIFで音声を受信し8chのアナログ信号として出力。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-06
1台
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2372
材質ABS樹脂
質量(g)40
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0895-97
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:DA変換●使用IC/部品:DAC121S101●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2042-72
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番64-8863-48
入力レンジアナログ±10V
出力レンジアナログ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)8~22000
防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)10.7
USBUSB2.0準拠
Lタイプ、FAスター、DAスターなどの望遠・超望遠用に設計されたコンバージョンレンズです。
DAスター 200mmF2.8ED[IF] SDM用(FAスター300mmF2.8ED[IF]対応)。
このリアコンバーターを用いれば、すぐれた描写性能を持つ280mm(FAスター300mmF2.8ED[IF]の場合は420mm)F4の超望遠レンズとして使用できるメリットがあります。
最短撮影距離も2mのままで、被写体を大写しするクローズアップが可能。その他の機能はSタイプと同様です。
質量(g)(約)175
径(Φ)×全長(mm)65.5×28.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
Microchip ATxmega128A3U 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 128 KB のセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、 8 KB ブートコードセクション、 8 KB SRAM 、 2 KB EEPROM 、外部バスインターフェース、 4 チャンネル DMA コントローラを搭載しています。 8 チャンネルイベントシステム、 32 MHz で最大 32 MIPS のスループット。4 チャンネルの DMA コントローラ 8 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 8 USBデバイスインターフェース x 1 USART x 8 、 IrDA サポート付きで 1 つの USART に対応 デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 4 つの 2 線インターフェース シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 4 AES および DES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 2 つの 16 チャンネル、 12 ビット、 2 MSPS A/D コンバータです 2 チャンネル、 12 ビット、 1MSPS DA コンバータ x 2 です アナログコンパレータ( AC ) x 4 、ウィンドウ比較機能、電流ソース すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです 静電容量型タッチボタン、スライダ、ホイール パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ プログラミング及びデバッグインターフェイス 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 パッド、 9 x 9 x 1.0 mm ボディ、リードピッチ 0.50 mm 、 7.65 mm 露出パッド、クワッドフラットノーリードパッケージ( QFN )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATxmega128A3Uパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 10CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。
有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。
動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
パワフルでクリアな音質
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。
イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。
使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。
小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ
小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
Web会議システムに対応
オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
型式ダイナミック型
質量(g)4(イヤホン部左右合計)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~22000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)9.2
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 スタンドアロンPWMモジュール x 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール x 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
欠品中
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー
質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載
仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μs
アズワン品番67-0360-88
1個
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
PIC12F1501 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1501ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 このMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリと64バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。 インサーキットデバッグ(ICD)には、プロセッサ拡張パックが必要です。 PIC12F1501には、Microchipの部品AC244051が対応しており、PIC12LF1501モデルには、部品AC244052が必要です。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 スタンドアロンPWMモジュール 4 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 温度インジケータモジュール 8ビットタイマ 2 (TMR0 TMR2) 16ビットタイマ 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC)モジュール 2 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = MSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0幅 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
PIC16F18323マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用の用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 2 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 2 11チャンネル10ビットADC、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) PIC16LF18323 (1.8 → 3.6 V) PIC16F18323 (2.3 → 5.5 V)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
PIC16F1782/1783 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1782/1783ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、最高512バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: → 32 MHz I/Oピン 25 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) 8ビットD/Aコンバータ(DAC) キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 2個のオペアンプ 3個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1寸法 = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
PIC16F1788/1789 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1788/1789ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、28 KBのプログラムメモリ、2048バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC16F1788 I/Oピン 36 PIC16F1789 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1789 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1788 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ