強力テープでスピード取付(上下枠兼用)
強力テープで貼るだけ、賃貸でも安心。
簡単・便利、好きな3桁番号でより安心。
用途サッシ用補助錠
色黒
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
番号可変式ダイヤル錠。
横位置の4桁ダイヤル。
「つる」は焼き入れ鋼製。
「つる」幅が広く、用途が広い。
用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。
ロックダイヤル式
材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
裏地にノンスリップ生地を使用した養生用当て布団です。
玄関口や階段ステップの養生、滑り止めに。
色ブラウン
長さ(mm)250+150
幅(mm)700
厚さ(mm)10
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番116-1368
質量(g)60
縦(mm)124
横(mm)90
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
弾性機能を持ち、下地のひび割れに追従して防水性を付与できます。 JIS A 6909「可とう形改修塗材RE」および「防水形複層塗材RE」の主材として使用できます。
長期間、クラック追従性を維持します。 美観の維持はもちろん、中性化を抑制し、建物の保護に貢献します。
強い付着力で下地に密着。 各種旧塗膜や上塗り材への密着にすぐれています(エポキシ含有特殊反応硬化形樹脂エマルション配合)
透湿性を有しています。 内部結露やかびの発生、凍害などを抑えます。
すぐれた作業性。ローラーでの作業性にすぐれています。
ワンランク上の仕上がり。 塗膜表面がなめらかできめ細やか(シルクフェイス機構)なので、上塗りの仕上がりを引き立てます。
特性防水
規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE 主材、防水形複層塗材RE 主材 合格品
希釈剤水道水
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地改修面の各種旧塗膜(アクリルリシン・吹付けタイル・その他各種旧塗膜)、新設面の各種旧塗膜(現場打ちコンクリート・モルタル・ALCパネル)
希釈率(%)3~6(ウールローラー)、0~3(砂骨ローラー)
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上
標準使用量(kg/m2/回)0.40~0.80(ウールローラー)、0.80~1.30(砂骨ローラー)
塗回数1
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用
内径(Φmm)25.4
適合材鉄・ステンレス用
DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります。◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。◎水切りリブが細かい水粒子にします。◎中空にならず中心まできちんと散水できます
材質アルミ製
乗降ステップとフェンダーの機能を兼ね備えたステップフェンダーです。ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。
色ホワイト
取付穴径(Φmm)ロープ:18
サイズ(mm)400×400×205
最大荷重(kg)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
使用場所屋外用
タイプつや有
主成分セラミック変性シリコン系
塗布方法中塗り:砂骨ローラー、上塗り:ウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)中塗り:0~2、上塗り:5~10(水道水)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約10~13
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)
関連資料施工上の注意
塗回数2回
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動形
耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。
用途コンクリート面/モルタル面
塗り替え改修用
色白
特性耐候
種別つやあり
タイプ水性
塗り面積(m2)約15
主成分シリコン系
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法砂骨ローラーウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(中塗り)0~2、(上塗り)5~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)(中塗り)0.8、(上塗り)0.3
塗回数2回
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
裏地にノンスリップ生地を使用した階段養生材です。
厚さ(mm)10
混率(%)表地:フラノ(綿35%+PE65%)、中綿:PE100%、裏地:塩ビ発泡生地
寸法(幅W×長さL)(mm)700×250+150
1枚
¥2,388
税込¥2,627
8日以内出荷
ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
色ホワイト
取付穴径(Φmm)ロープ:18
サイズ(mm)450×560×180
最大荷重(kg)100
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー
材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028
医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
テキサスとダウンショットの性能を併せ持つ新感覚リグ *中通しラインを保護するガイドパーツを装備した、テキダン(テキサスダウンショット)リグ専用シンカー。 *シンカーストッパーも使用可能。簡易的ゼロダンリグに。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *高感度、キャスタビリティー、スナッグレス性の3点を併せもつ六角フォルム。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *ベースシンカーは「DS-8」を使用しています。
用途飛距離・フォールスピード・スナッグレス性能が良く、違和感なく喰い込ませやすいなどメリットの多い、フリー系テキサスリグ専用シンカーです。ラインを傷めにくいガイドパーツをアイに装備。これによりビーズを使用しなくても、ノットがアイに詰まってロックする現象を軽減。さらに、比較的小口径なシンカーストッパーも使え、固定式リグにも応用可能。 バスフィッシングはもちろん、ロックフィッシュやチヌ狙いに最適。根掛かりが少ないフリーリグで幅広いターゲットに有効です。
色Gun Black
入数(個)3
貫き、落とし、喰わせる!ハイレスポンスZDシステム搭載。
用途「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。
色【フック】NS BLACK
入数(個)2
テキサスとダウンショットの性能を併せ持つ新感覚リグ *中通しラインを保護するガイドパーツを装備した、テキダン(テキサスダウンショット)リグ専用シンカー。 *シンカーストッパーも使用可能。簡易的ゼロダンリグに。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *高感度、キャスタビリティー、スナッグレス性の3点を併せもつ六角フォルム。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *ベースシンカーは「DS-8」を使用しています。
用途飛距離・フォールスピード・スナッグレス性能が良く、違和感なく喰い込ませやすいなどメリットの多い、フリー系テキサスリグ専用シンカーです。ラインを傷めにくいガイドパーツをアイに装備。これによりビーズを使用しなくても、ノットがアイに詰まってロックする現象を軽減。さらに、比較的小口径なシンカーストッパーも使え、固定式リグにも応用可能。 バスフィッシングはもちろん、ロックフィッシュやチヌ狙いに最適。根掛かりが少ないフリーリグで幅広いターゲットに有効です。
色Gun Black
仕様●保持力:27daN●ACまたはDC操作:DC●電源電圧:24V dc●直径:30mm●コード番号:187-8762
アズワン品番65-7851-43
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数2段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ