カテゴリ
- バイク部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「daytona 40265」の検索結果

VELONA CT125(40265)専用 補修品 タコメーターステーセット Φ48用
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷VELONAのΦ48タコメーター用、車種専用ステーセットの補修品。 車種専用のΦ48 タコメーターステーセット適合品番CT125用(品番:40265)
48タコメーターキット 40265
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:40265。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23
DN-005WX オフロードヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
DN004LTシステムヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ロングスクリーン
af(旭風防)¥15,980税込¥17,5781個23日以内出荷ロングスクリーン用途スクリーン材質ポリカーボネイト樹脂色クリアー質量(g)約1290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)635×440×2.5適合車種ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
CT125用 センターキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ
SATA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
CT125用 ワイドアジャストスタンド
Gクラフト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個29日以内出荷不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 フロントバンパー
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。 また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
DN003NMフルフェイスヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)ひもタイプあごひも:Dリング
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK
TNK工業(SPEEDPIT)(104件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
VELONA CT125/GB350専用 補修品 タコメーターハーネス
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷VELONAのタコメーター用、車種専用信号取り出しハーネスの補修品。 車種専用の信号取り出しハーネス適合品番GB350/S用(品番:21943/21912)、CT125用(品番:18898/40265)
VELONA バイク用 タコメーターキット Φ48/9000rpm表示
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。仕様バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
ファミリージェット
PSMG(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から7日以内出荷バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID
ZEALOT(ジーロット)(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から32日以内出荷MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質CARBON+FRP備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード
ACCハーネス CT125 シート下
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。用途CT125('20~'21) GROM('16) CC110('18)電力(V/A)許容:12/3
MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) GRAPHIC
ZEALOT(ジーロット)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質FRP グラスファイバー備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード
CT125用 フロントキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。 キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。材質スチール/パウダーコートブラック最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応