1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
アズワン品番65-3884-57
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
注腸検査時等にお使い頂ける、検診用パンツです。
濃紺色タイプで1枚包装です。
検査前の患者さんの羞恥心を考慮し、穴部分は肛門及び陰部が見えないよう隠れている縫製にしています。
丈(cm)62
1袋
¥279
税込¥307
6日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
Low Thermal Mass用カラム
用途最もスタンダードな無極性のカラム
仕様インチケージ:-
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
仕様インチケージ:5
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
色インディゴ
対応シーズン春夏秋
素材コーデュラ生地(16ozの厚手)
プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上
化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~340/360
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
8日以内出荷
無極性(100%ジメチルシロキサン)
ウルトライナートカラム
超低ブリード
最高レベルのカラム不活性
分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
優れたシグナル/ノイズ比
用途微量分析用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:15
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。
品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。
交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253
3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け
3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。
高性能
この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。
頑丈な設計
X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。
特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具
革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮
他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量
電気絶縁ワイヤヘッドバンド
ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減
ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ
製品の用途:発電所
鉱業
空港
エンジンルーム
印刷
セメント製造
生産工程
よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか?
聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。
日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231
アズワン品番67-4942-49
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
針落幅(mm)6.8×1.9
適合ミシン(SINGER)95-40/96-40
ミシン下軸(Φmm)7.24
適合ボビン(BC-DB1)52237
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ