カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- サトーパーツ(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- Vesrah(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 小野測器(1)
- サンドビック(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- 東日製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- MICRONEL(1)
- 大阪魂(1)
- WISENET(1)
エコロジープロダクト
「db-10-f」の検索結果

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形
サンエス(昌和発條製作所)¥65,980~税込¥72,578~1個12日以内出荷・フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。 ・駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。 ・一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。 ・チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。 ・潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類ボールベアリング
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から63日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソケット3H-19
東日製作所¥799税込¥8791個当日出荷手動式トルクツール用ソケット適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D形状二重六角差込角(mm)9.53アズワン品番65-0561-46二面幅B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ひずみゲージ式センサー用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781式4日以内出荷汎用アクセサリセットセット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
セアテ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷規格クロムジ4-M5T5部品名称セアテ図解NoMBS260 背負枠部品_No.10、MBS2402-1 背負枠部品_No.11、MBS320-2T 背負枠部品_No.10、MBS260-3F 背負枠部品_No.8、DB-S320-1C 背負枠部品_No.10、DB-S320-2C 背負枠部品_No.10、DB-S320-3C 背負枠部品_No.8、DB-S320-1 背負枠部品_No.10、MBS320-1T 背負枠部品_No.10、MBS320-1C 背負枠部品_No.10、MBS320 背負枠部品_No.10、DB-S332 背負枠部品_No.12、DB-S260-1C 背負枠部品_No.10、MBS260-1 背負枠部品_No.10、DB-S260-1 背負枠部品_No.10、MBS320-2 背負枠部品_No.10、MBS200 背負枠部品_No.10、MBS2402 背負枠部品_No.12、MBS260-2 背負枠部品_No.10、MBS3302 背負枠部品_No.12、MBS260-2F 背負枠部品_No.10、MBS320-2C 背負枠部品_No.10、DB-S320 01 背負枠部品_No.10、DB-S260-2 背負枠部品_No.10、DB-S260 01 背負枠部品_No.10、MBS3302K 背負枠部品_No.12、MBS320-4F 背負枠部品_No.8、MBS260-4F 背負枠部品_No.8、DB-S260-2C 背負枠部品_No.10、MBS200-1 背負枠部品_No.10、MBS260-3C 背負枠部品_No.8、MBS3302-1 背負枠部品_No.11、MBS260-2C 背負枠部品_No.10、MBS320-3F 背負枠部品_No.8、MBS2300 背負枠部品_No.10、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.25、DB-S242 背負枠部品_No.12、MBS320-3C 背負枠部品_No.8、DB-S320-2 背負枠部品_No.10、MBS200-1C 背負枠部品_No.10、MBS260-1C 背負枠部品_No.10、MBS320-2F 背負枠部品_No.8、MBS320-3T 背負枠部品_No.8、MBS320-1 背負枠部品_No.10、MBS200-2C 背負枠部品_No.10
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格1180LI/067部品名称スロツトルワイヤ図解NoMBS320-2C 本体部品_No.34、MBS320-1 本体部品_No.34、MBS320-3T 本体部品_No.23、DB-S260-1C 本体部品_No.34、DB-S260-1 本体部品_No.34、MBS260-2 本体部品_No.34、MBS200-1 本体部品_No.34、DB-S320-2 本体部品_No.34、BCV32 本体部品_No.33、DB-S260-2 本体部品_No.34、MBS260-1 本体部品_No.34、MBS320-3F 本体部品_No.10、MBS260-3F 本体部品_No.10、MBS320-1T 本体部品_No.34、MBS320-2F 本体部品_No.10、DB-S320-2C 本体部品_No.34、MBS260-2F 本体部品_No.34、MBS200-1C 本体部品_No.34、MBS200-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1C 本体部品_No.34、MBS260-3C 本体部品_No.10、MBS320-2 本体部品_No.34、DB-S320-3C 本体部品_No.10、MBS260-2C 本体部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.34、MBS320-2T 本体部品_No.34、MBS320-3C 本体部品_No.10、MBS260-1C 本体部品_No.34、MBS320-1C 本体部品_No.34、DB-S260-2C 本体部品_No.34
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
プレート
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレート_No.10、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoMB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、JHC30DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.11、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS3000T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
普通騒音計(検定付)
小野測器¥149,800税込¥164,7801台27日以内出荷100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A