カテゴリ
- バイク部品(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Vesrah(3)
- 三菱重工(2)
- サトーパーツ(1)
- CKD(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- Metallico(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Sonitron(1)
- True Dyna(1)
- OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
「db-5-f」の検索結果

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ
サトーパーツ¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型色ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット
Canon¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド
Metallico¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。種類シンタードパッド
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)
OWON(オウオン)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷から33日以内出荷CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボウスパナ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格ニメンハバ4図解NoMHT230S-75 付属品部品 6カクボウスパナ_No.6、GKB2402EL 付属品部品_No.6、BCS303RS 付属品部品_No.6、MBC235U 付属品部品_No.7、MBS278 付属品部品_No.6、BCS26M 付属品部品 6カクボウスパナ_No.7、MB2630U 付属品部品_No.8、GKBS2602 付属品部品_No.6、MBS2630F 付属品部品_No.7、MB228EL 付属品部品_No.6、GKB2202EU 付属品部品_No.6、HT230 2000ネンBIG-M 付属品部品_No.4、GKBS2202 付属品部品_No.6、MBS200-1C 付属品部品_No.5、DB235SP B 付属品部品_No.6、MB278STU 付属品部品_No.6、MBS327T 付属品部品_No.6、MBS320-4F 付属品部品_No.8、MB3230DU 付属品部品_No.8、DB-S320-2C 付属品部品_No.5、MB228L 付属品部品_No.6、MB260AU-A 付属品部品_No.5、MB249L 付属品部品_No.6など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格24XT1.6X1460図解NoMBS2630F 本体部品_No.5、MBS260-2 本体部品_No.17、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS320-4F 本体部品_No.5、MBS3230 本体部品_No.5、MBS3000T 本体部品_No.5、JCS260DX-1 本体部品_No.3、MBS2600 本体部品_No.5、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2C 本体部品_No.17、DB-S260-1 本体部品_No.17、MBS260-2F 本体部品_No.17、DB-S320-3C 本体部品_No.5、MBS260-3F 本体部品_No.5、MBS2630 本体部品_No.5、MBS200-1C 本体部品_No.17、MBS320-3C 本体部品_No.5、MBS320-2T 本体部品_No.17、BCS263RS 本体部品_No.5、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3など
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格30-M5X12部品名称ボウシンゴム図解NoMBS260-1 背負枠部品_No.6、MBS320 背負枠部品_No.6、MBS320-2T 背負枠部品_No.6、MBS-220H 背負枠部品_No.5、DB-S260-1 背負枠部品_No.6、MBS260-2F 背負枠部品_No.6、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.15、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MBS3302-1 背負枠部品_No.6、MBS260-1C 背負枠部品_No.6、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.8、MBS2630F 背負枠部品_No.6、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MS511RC-K RC装置部品_No.41、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.60、MBS260-3C 背負枠部品_No.6、MS510RC-5M RC装置部品_No.48、MS511RC-M RC装置部品_No.41、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.10、MBS320-1C 背負枠部品_No.6、MBS320-3F 背負枠部品_No.6、MBS2330 背負枠部品_No.6など
スタータロープ3.5X890L
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷図解NoMBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.52、BC32 BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MC261J リコイルスタータクミタテ部品_No.5、MBS260-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、DB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MB2630DRL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS2630T エンジン リコイルスタータ部品_No.16、BCS32BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ3.5X890L_No.38、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.52、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、DB262B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
コウグブクロ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoMKC304-30(丸山エンジン) 付属品部品_No.2、DB-S320-1C 付属品部品_No.2、MBS200-1 付属品部品_No.2、MBS260-4F 付属品部品_No.5、AB200-1 付属品部品_No.5、BC2510 付属品部品 コウグブクロ_No.3、MBS320-2F 付属品部品_No.4、MBS260-3F 付属品部品_No.4、MB200-1G 付属品部品_No.2、MBS2402-1 付属品部品_No.2、MBL200 付属品部品_No.2、MBS260-2C 付属品部品_No.2、MBS200-2C 付属品部品_No.2、MKC304-20(丸山エンジン) 付属品部品_No.2、MB2610L 付属品部品_No.3、MBS320-3C 付属品部品_No.4、MBS260-1C 付属品部品_No.2、MB3010U 付属品部品_No.3、DB21D-1 L 付属品部品_No.2、MB2620U 付属品部品_No.3、DB-S320 01 付属品部品_No.2、BC2400 付属品部品 コウグブクロ_No.3、MB200L 付属品部品_No.2など
4W65クロスパネル 1連 1215Wx1520H 0W480D1520H ダークグリーン/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥83,980税込¥92,3781台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /幅(mm)1215寸法(mm)480×1520色ダークグリーン/ブラック機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合