RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。
材質モダクリル50%、再生ポリエステル50%
寸法(mm)縮小時:730×30×530
色ベージュ
質量(g)1450
サイズ(mm)1400×1950
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応。安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)。USB-TypeC接続。データ転送速度:921.6Kbps。対応OS:Windows、Mac、Linux。レガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40
電源バスパワー
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16
材質(ケース)プラスチック
LED電源(Orange)
コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6
グリーンマーク認定
USBUSB準拠
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応。FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化。安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証。USB仕様に完全準拠。COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存。データ転送速度:最大921.6KBps。対応OS:Windows、Mac、Linux。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
質量(g)60
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16
材質(ケース)プラスチック
LED電源(Orange)
コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6
グリーンマーク認定
USBUSB仕様準拠
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)1.1
スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42
材質(ケース)メタル
解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)
LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)
コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple)
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200 @ 60 Hz
LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)
コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)
ボタン数操作モード選択×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間
付属品クイックスタートガイド ×1
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22
材質(ケース)メタルパネル
入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ
準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理。Adobe RGB対応。USBアイソクロナス転送対応。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能。KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
質量(kg)1.38
スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53
材質(ケース)メタル
解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)
LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)
コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB
付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17
スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)
消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8
材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル
解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz
LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)
コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり
質量(kg)4.68(10.32lb)
サイズ【ラックスペース】 19インチ
消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6
材質(ケース)メタル
定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz
コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1
使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg)3.7(8.15lb)
タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側)
スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1
温度(℃)【動作】0~45【保管】-20~60
定格入力電圧(V)AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44
材質(ケース)メタル
対応アウトレット切替
準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE
定格出力電圧AC100V
計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング
入力周波数(Hz)50~60
コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
ポート【環境センサー】2
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
電源ケーブル3m
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)
付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり
質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )
サイズ【ラックスペース】 19インチ
消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6
材質(ケース)メタル
定格入力電力AC 100~240V、50~60Hz
コネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1
使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb )
電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω
グリーンマーク認定
適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )
電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:内蔵DSP
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω
グリーンマーク認定
適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )
電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC
消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:内蔵DSP
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ω
グリーンマーク認定
適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
VW3620は36入力20出力 4K対応のHDMIビデオウォールプロセッサーです。 最大4K60p 4:4:4のHDMIソースをシームレスに切替・表示できるのが特長で、遅延やフレームロスのほぼない高画質かつリアルタイムな映像伝送を保証します。7Uサイズの筐体はモジュール構造となっており、7カ所の入力スロット、5カ所の出力スロット、2カ所の機能ボードスロットを搭載、最大36台のソースデバイスと20台のディスプレイの接続が可能です。 VW3620は、PbP(ピクチャ・バイ・ピクチャ)やPiP(ピクチャ・イン・ピクチャ)に加えて、ベゼルに制限されないフリーレイアウトを実現します。複数の画像ソースをベゼルをまたいで表示するオーバーレイ表示や、単画面の最大16分割表示も可能です。LEDビデオウォールとのシームレスな統合にも適しており、ミッションクリティカルな現場での仕様に適した製品です。
仕様イーサネット:RJ-45×1、ラック高さ(Uスペース):7U
適合入力最大入力接続数:最大 36(入力用スロットに挿入するボード数による)、出力:最大 20(出力用スロットに挿入するボード数による)
質量(kg)16.21( 35.7 lb )
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type A Female (Black)×1
電源(オプション)冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット (PSU)、最大入力電力定格100-240 VAC; 50-60Hz; 10A
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力AC110V:573.4W:2720BTU/h、AC220V:555.4W:2636BTU/h
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:インターフェース入力ボードの種類に準ずる
制御RS-232Cコネクター: DB-9ピン メス×1、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2 = Tx、ピン3=Rx、ピン5= Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
機能ファンクションボード(入力スロット)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:48.20×45.80×30.98
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:デフォルト / ポート1 / リミックス / カスタマイズ(EDIDウィザード対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート通信デイジーチェーンポート:RJ45×2
グリーンマーク認定
USB3 x キーボード(TBD)/ マウス(TBD)/ FWアップグレード & ストレージ
1台
¥3,598,000
税込¥3,957,800
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )
スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1
消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル
解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88
LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)
コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A
ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン
使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
VM5808HAは、8系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで8箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(8系統)を任意のHDMIディスプレイ(8台)にマトリックス分配切替。シームレス切替機能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能 - 最大16レイアウトのカスタマイズが可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。最大1080pの解像度に対応
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.54
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×8(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):15
電源最大入力電力定格AC100~240V、50~60Hz、1.0A
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:58.1W:272BTU/h、AC220V:56.6W:265BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×378.2×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×8(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御RS-232Cコネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし、イーサネットRJ-45 メス×1
解像度入力:1080P HDMI、640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz 、1366×768 @ 60 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減)、640×480p 60 Hz (4:3)、720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 60 Hz (16:9)、1920×1080i 60 Hz (16:9)、1920×1080p 60 Hz (16:9)、720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×720p 50Hz (16:9)、1920×1080i 50 Hz (16:9)、最大データ伝送速度6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック225 MHz、最大解像度1080p、最大距離(m)15、規格準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)
グリーンマーク認定
1台
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
VM5404HAは、4系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで4箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(4系統)を任意のHDMIディスプレイ(4台)にマトリックス分配切替。ローカルHDMI出力 - マルチビューウインドウで最大4系統のビデオソースを同時にプレビュー可能。複数のシステム設定方法を提供 - フロントパネルのプッシュボタン/RS-232C/Ethernet(Telnet/Web GUI)接続、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ、ATENコントロールシステム。デバイスの状態は、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを介して表示および制御可能。直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能※1 により、あらゆるタイプのビデオウォールに対して最大8レイアウトのカスタマイズが可能。内蔵スケーラーは入力解像度をディスプレイの最適な表示出力へと自動変換。フレームシンク機能 - スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止。ATENシームレス切替テクノロジー※2 - FPGAを採用してビデオ形式を統一し、継続的なビデオストリーム、リアルタイム切替、安定した信号伝送を実現。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応 - HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能。HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠。Dolby True HDおよびDTS HD Master audioをサポート。CEC対応。HDMI ESD保護機能搭載。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)5.12
消費電力AC110V:35.7W:167BTU/h、AC220V:34.9W:164BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×378.2×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】コネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし【イーサネット】RJ-45 メス×1
設定方式【EDIDモード】デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)
解像度最大データ伝送速度 6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック 225 MHz、規格準拠 HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC、最大解像度 1080p、最大距離 15m【入力】1080P HDMI:720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、640×480 @ 60/72/75 Hz:1280×720p 60 Hz (16:9)、800×600 @ 56/60/72/75 Hz:1920×1080i 60 Hz (16:9)、1024×768 @ 60/70/75 Hz:1920×1080p 60 Hz (16:9)、1280×800 @ 60 Hz:720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×1024 @ 60/75 Hz: 1280×720p 50Hz (16:9)、1366×768 @ 60 Hz:1920×1080i 50 Hz (16:9)、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減) 、640×480p 60 Hz (4:3)
定格入力電力【最大】AC100~240V (50~60Hz) 1.0A
コネクタ3極AC電源ソケット×1
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様【入力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 5.0m【出力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 15m
オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)
グリーンマーク認定
1台
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.2
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.20(0.44 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V
LED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB
付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65
タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール
スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1
消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44
材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル
解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B
インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒
定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A
コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A
使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)
ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン
パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2
グリーンマーク認定
AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLINE出力に変換するインターフェースです。AES67に準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なミキシング処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Danteパケットを4チャンネルのラインレベルオーディオ信号に変換。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えます。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。ビルトインDSPマトリックスミキサー:ユーザーはDante入力を4つの任意のアナログ出力にミキシングして出力可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、信号レベルが-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他規格準拠:Class 0, IEEE802.3af、(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.928
出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω
消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
制御【RS-232C】コネクター:3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応。最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能。アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減。フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.92
出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω
電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af
消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ
制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)
付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン
質量(kg)5.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243
規格認証:CE、WEEE、RoHs
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248
動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)本体 カットアウト:271
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換え。AES67準拠。4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。アナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱。プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現。ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポート。パラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨く。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入る。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE))
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.928
消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ
制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが要求されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュア リアルCOM、コンソール管理モードをサポートしています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:0.769W:4BTU/h、DC48V:0.939W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
グリーンマーク認定
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理などのセキュリティクリティカルなアプリケーションに対応したコンソールマネージメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.94W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.22(0.48 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:1.11W:5BTU/h、POE:1.39W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60、(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )3.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)221
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )2.2
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)182
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ