仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.8×1.4
コンタクト形状メス
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
種類丸型
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック
付属品ナット
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5
オス形状USB Micro-Bプラグ
メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15
オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
定格電圧(V)DC12
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)11
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT4(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
サイズ(mm)3.6 × 1.8 × 1000
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)8
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT3(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
サイズ(mm)3.6 × 1.8 × 1000
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
種類丸型
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.4×1.4
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.3×3.1
種類丸型
形状アングル
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.0×1.1
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケル定格電流 = 5Aハウジング材質 = PVC定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
7日以内出荷
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V dc, 34 V ac色 = 黒最低使用温度 = -20℃極数 = 22.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,010
税込¥1,111
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dc色 = 黒最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +70℃2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン色 = 黒シリーズ = S4コンタクト材質 = 銀合金動作温度 Min = -10℃極数 = 3RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,270
税込¥3,597
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 1/4 in取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金, 錫定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 2 kV dc色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金最低使用温度 = -10℃極数 = 3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,020
税込¥2,222
翌々日出荷
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型スナップオン
コンタクトめっき金
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
接合型スナップオン
コンタクトめっき金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ