仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●許容電流値:500 mA●コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター●制御入力:ポテンショメータ , 電圧●取付けスタイル:Screw Mount●フェーズ:1●長さ:98mm●幅:67mm●深さ:15mm●寸法:98 x 67 x 15 mm●MellorブラシレスDCモータコントローラ. DCモータコントローラは、ホール素子フィードバック機能を搭載したブラシレスDCモータと使用するように設計されています。 このコントローラは外部24 V dc電源を必要とし、ねじと標準のレール取り付けベースを使用して設置できます。 簡単に設定できる速度調整、方向転換、ブレーキの機能を備えています。 このコントローラは、複数の制御モードも備えています。内部 / 外部の比例制御又は外部入力、0-10 V又はPWMを選択できます。 PWMを選択した場合、回転速度は外部デバイスを使用して設定できます。 このコントローラは、入力電圧の逆極性から保護されており、過電流からもヒューズで保護されています。. 供給電圧: 24 V dc 単相出力 方向転換 ブレーキシステム ホール素子トランスデューサ 調整可能な速度制限 直接駆動又は周波数駆動 高効率 内蔵リセット可能ヒューズ レール取り付けベースを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,250
税込¥6,875
当日出荷
仕様電源電圧 = 10 → 35 V許容電流値 = 2.2 A定格電圧 = 27.5 Vコンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ制御入力 = ポテンショメータ , 電圧長さ = 133.5mm幅 = 54mm深さ = 20mm寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,270
税込¥3,597
7日以内出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm
長さ(mm)20
幅(mm)25.4
定格電圧(V)3.5
電源電圧(V)3.125~5.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流10mA
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
RoHS指令(10物質対応)対応
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)4.2
風量12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040
タイマー時間入/切8時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
タンク容量(L)5
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640
運転音(dB)最大:55
風量調整24段階
最大風量(m3/h)280
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
質量(kg)約1.3
サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)
電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
コード長さ(m)約1.8
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25
適合床面積24畳
首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。
「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として
ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144
付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類
出力(LED)1点
電源RaspberryPiより給電モータ
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約22
対応OSRaspbian
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.8
風量6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
タイマー時間入/切7.5時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5
タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間
適用畳数22畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
DCモーター搭載のENERGY SMART モデル。
ご自宅からオフィスまで幅広く使えるミディアムサイズ。
風量調整は1~99までの99段階。
無段階調整と同じく微調整がきくので好みの風量に設定できます。
1時間毎に12時間のオフタイマー。
用途換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに
適合床面積~35畳
風量調整99段階
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×370
質量(kg)2.5
材質ABS樹脂、PP
コード長さ(m)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)53~2
音量(dB)57~30未満
付属品リモコン
上下角度調節0~90°
回転数(min-1[r.p.m])1600~385
風量(m3/min)12.5~2.9
1時間あたりの電気代目安(円)1.30~0.05
1個
¥29,500
税込¥32,450
6日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)
アズワン品番65-3657-91
1個
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ