カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(4)

「dc-1117」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(862件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 80%適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 9 dc定格電力 2W入力電圧公称 5 dc出力電流 400mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±67mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
4,598税込5,058
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SMTRACO POWER
34,980税込38,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 400mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応