カテゴリ
- 制御機器(49)
- 切削工具(8)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル(15)
- TRACO POWER(11)
- RS PRO(6)
- DiodesZetex(5)
- Vesrah(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TDKラムダ(2)
- 多摩興業(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロト(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc088」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン
ベルソス(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)8色ブラック容量(L)約24電源(V)AC100 50/60Hz DC12消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)温度調節範囲(℃)-9~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
KHNA240 シリーズ
コーセル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
ニコアラート1段
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
KHNA120 シリーズ
コーセル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
DINレール取付電源 KHNA-XUB
ユーボン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
TXM 015-112
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Fulleon Askari Compact
FULLEON¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーンRoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
サンドビック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から11日以内出荷カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
フライス 丸駒カッタ R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
ヘキサゴンドリル
大見工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
TXM 015-103
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-124
TRACO POWER¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
多摩興業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
サーモスタット PK付
多摩興業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷片手で開けられてすぐ飲める!ワンプッシュタイプのマグボトル。アウトドアやジム通いから、通学、デスクワークなどあらゆるシーンで1日中水分補給をサポートする750mL / 880mLの2サイズ展開。大きすぎず、充分な容量を持ち運ぶのに最適なサイズ感です。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ボトル本体・せんセットは食器洗い乾燥機に対応。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
ハンディルーター
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281セット7日以内出荷レジン作品やプラスチック、木などの穴開け、切断、磨き、彫刻ができる、充電式のコードレス電動ルーター。約88gと軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。様々な素材の加工に活躍します。・穴開け、切断、磨き、彫刻などが可能な数種類のビット付き。・USB充電式のコードレスタイプ。・3段階の回転スピード調整が可能。・約88gと軽量で作業がしやすい。・全ビットの軸がΦ2.35mmで交換しやすい。・別途、USB電源アダプタ(DC5V≒1A)が必要。用途本体サイズ:W148mm×H29mm×D29mm。パッケージサイズ:W90mm×H188mm×D30mm。全重量:約161g(本体のみ約88g)。色:グレー。本体材質:ABS。電圧:3.7V。容量:600mAh。無負荷回転数:低速 約5,000min-1。中速 約10,000min-1。高速:約15,000min-1。連続使用時間:約15分。充電時間:約90分。対応アダプタ:DC5V≒1A。電池種類:リチウムイオン電池(交換不可)
RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高速パルス直径 = 41.8mm長さ = 60mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路