カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • ダストカバーブーツ(4)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「dc1125」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • タイロットエンドブーツ Modes

    タイロットエンドブーツ

    Modes(202件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Vishay リードインダクタ VISHAY

    Vishay リードインダクタ

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ サンドビック

    CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性あり

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
  • オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ 極性なし

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    5日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
    使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
  • ストレーナー付水抜式逆止弁 INAX(LIXIL)

    ストレーナー付水抜式逆止弁

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
関連キーワード
dc12v 電線特集
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
"dc1125" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷