カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcー1125」の検索結果

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
タイロットエンド
GMB(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から90日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
ダストカバーブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(41件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
等速ボールジョイント用
SUMICO(住鉱潤滑剤)(65件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(150g)当日出荷用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
BJグリース
ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)¥539税込¥5931本(150g)当日出荷等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物